Referenties
Norton:63642539181
Rubix:A0174771
EAN:3157620190752

Productdetails : NORTON SCHUURROL ALOX 120X50000 H231 P150
NORTON gecoate schuurrollen zijn ideaal voor het snel en eenvoudig schuren van verschillende materialen. Ze kunnen naar behoefte op exacte lengte worden gescheurd.
Roll - Norton H231 - 120mm x50m Gr150
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Breedte | 120 mm |
| Korrel | 150 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 215,62 excl. BTW
/ 2 rollen
€ 260,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
