Referenties
Portwest:H441ORRXXXL
Rubix:40241156
Fabrikant:H441ORRXXXL
EAN:5036108181742

Productdetails : PORTWEST REGENBROEK H441 HI-VIS ORANJE MT 3XL
Net als de Hi-Vis Regenjas is onze Hi-Vis Regenbroek lichtgewicht en extreem praktisch. De broek kan over de eigen broek van de drager worden gedragen voor volledige waterdichte bescherming. Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid. Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort.
Met drukknopen verstelbare zomen voor een goede pasvorm. Dubbel gestikte naden voor extra duurzaamheid. Stof met 50+ UPF-classificatie om 98% van de UV-stralen te blokkeren. Extreem waterbestendige stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak. Windbestendig om te beschermen tegen windchill.
Norm : EN20471_1, EN343 3:1
Met drukknopen verstelbare zomen voor een goede pasvorm. Dubbel gestikte naden voor extra duurzaamheid. Stof met 50+ UPF-classificatie om 98% van de UV-stralen te blokkeren. Extreem waterbestendige stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak. Windbestendig om te beschermen tegen windchill.
Norm : EN20471_1, EN343 3:1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 3xl |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 210 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,56 excl. BTW
/ stuk
€ 21,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen