Referenties
Iscar:H600 WXCU 080612T IC830
Rubix:20792708
Fabrikant:5606035

Productdetails : ISCAR FREESPLAAT H600 WXCU 080612T IC830 5606035
H600 WXCU - Dubbelzijdige inserts met 6 snijkanten, voor een snelle toevoer voor machinale bewerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9,69 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x16 mm |
| Gewicht verpakking | 11,24 g |
| Type plaatje | h600 wxcu 080612t |
| Schakering | ic830 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 361,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 437,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen