Referenties
Iscar:H690 TNKX 100504PNTR 5400
Rubix:A0165265
Fabrikant:5668906
Productdetails : ISCAR WISSELPLAAT H690 TNKX 100504PNTR IC5400 5668906
H690 TNKX 1005 - Triangular inserts with 6 helical cutting edges, for 90° general use applications.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,63 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 2,8 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 278,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 337,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
