Referenties
Red Rooster:TMH-3000C-3M
Rubix:A0917118
Fabrikant:TMH-3000C-3M
EAN:8717981391813

Productdetails : REDROOSTER KETTINGPERSLUCHTTAKEL 3000KG 3MT HH TMH-3000C-3M
De RED ROOSTER TMH serie persluchtkettingtakels heeft de hoogste hijssnelheid met de kleinste inbouwhoogte op de takelmarkt. Met M4 "class of mechanism" is deze nieuwe takel uiterst duurzaam wat de continuïteit van uw werkzaamheden garandeert. De TMH takels zijn ontworpen met een bevestigingsoog aan het huis voor eenvoudige installatie. Kenmerken: o Snelheid precies traploos regelbaar o Optimale controle en precies positioneren van de last o Main air shut off valve o Mechanische eindstop afslag o Lastbegrenzer ingebouwd zonder bouwhoogte verlies o Laag geluidsniveau o Operationele luchtdruk 0,4 - 0,63 MPa (4-6,3 bar) o Uitlaatlucht weg te leiden met slang o Koordbediening De prijs is inclusief drie meter hijshoogte en twee meter bedieningslengte, exclusief een kettingbak.
De RED ROOSTER TMH serie persluchtkettingtakels heeft de hoogste hijssnelheid met de kleinste inbouwhoogte op de takelmarkt. Met M4 "class of mechanism" is deze nieuwe takel uiterst duurzaam wat de continuïteit van uw werkzaamheden garandeert. De TMH takels zijn ontworpen met een bevestigingsoog aan het huis voor eenvoudige installatie. Kenmerken: o Snelheid precies traploos regelbaar o Optimale controle en precies positioneren van de last o Main air shut off valve o Mechanische eindstop afslag o Lastbegrenzer ingebouwd zonder bouwhoogte verlies o Laag geluidsniveau o Operationele luchtdruk 0,4 - 0,63 MPa (4-6,3 bar) o Uitlaatlucht weg te leiden met slang o Koordbediening De prijs is inclusief drie meter hijshoogte en twee meter bedieningslengte, exclusief een kettingbak.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 99 kg |
| Belasting | 3000 kg |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.570,03 excl. BTW
/ stuk
€ 10.369,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen