Referenties
Red Rooster:TCR-125DP-3M
Rubix:A0917067
Fabrikant:TCR-125DP-3M
EAN:8717981391707

Productdetails : REDROOSTER MINI PERSLUCHTTAKEL 125KG 3MTR HH TCR-125DP-3M
De serie RED ROOSTER mini perslucht kettingtakels is met name geschikt voor "Material Handling". Vanwege het zeer lage gewicht zijn deze uitermate geschikt voor werkzaamheden ter plaatse. Kenmerken: • Gering gewicht en daarmee zeer mobiel te gebruiken,eenvoudig op te hangen • TCR-125 slechts 7 kg inclusief 3 meter ketting • Zeer compact • Robuuste aluminium behuizing • Luchtmotor gekoeld door de uitlaatlucht (intern) • Hoge hijs- en daalsnelheden • Snelheid zeer nauwkeurig traploos regelbaar • Optimale controle en nauwkeurig positioneren van de last • Geluid gedempt • Eindafslag • Drukknop bediening De prijs is inclusief drie meter hijshoogte en twee meter bedieningslengte, exclusief een kettingbak.
De serie RED ROOSTER mini perslucht kettingtakels is met name geschikt voor "Material Handling". Vanwege het zeer lage gewicht zijn deze uitermate geschikt voor werkzaamheden ter plaatse. Kenmerken: • Gering gewicht en daarmee zeer mobiel te gebruiken,eenvoudig op te hangen • TCR-125 slechts 7 kg inclusief 3 meter ketting • Zeer compact • Robuuste aluminium behuizing • Luchtmotor gekoeld door de uitlaatlucht (intern) • Hoge hijs- en daalsnelheden • Snelheid zeer nauwkeurig traploos regelbaar • Optimale controle en nauwkeurig positioneren van de last • Geluid gedempt • Eindafslag • Drukknop bediening De prijs is inclusief drie meter hijshoogte en twee meter bedieningslengte, exclusief een kettingbak.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 8,6 kg |
| Belasting | 125 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.418,74 excl. BTW
/ stuk
€ 2.926,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen