Referenties
SMC:DL06-01
Rubix:05280180
Fabrikant:DL06-01
EAN:3618036130041

Documenten
Productdetails : SMC HAAKSE KLEMKOPPELING DL06-01
Zelf uitlijnende Koppeling - uitwendige aansluiting Haaks
•Self-align fittings H, DL, L, LL
•Applicable tube O.D: ø4, ø6 , ø8 , ø10 , ø12
•Maximum operating pressure: 1.0MPa
•Proof pressure: 10MPa
•Operating fluid: air
Model: DL06-01 (Tube Size Ø6, Port Size (R(PT)1/8))
•Applicable tube O.D: ø4, ø6 , ø8 , ø10 , ø12
•Maximum operating pressure: 1.0MPa
•Proof pressure: 10MPa
•Operating fluid: air
Model: DL06-01 (Tube Size Ø6, Port Size (R(PT)1/8))
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | h/dl/l/ll |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/8 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 23,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen