Referenties
Metabo:603604000
Rubix:A0161765
Fabrikant:603604000
EAN:4061792153295





Technische samenvatting
| Schijfdiameter | 115 mm |
|---|---|
| Rotatiesnelheid | 11500 rpm |
| Gewicht | 1,8 kg |
Productdetails : METABO KLEINE HAAKSE SLIJPER W 750-115 603604000
Robuust, universeel en voordelig: ergonomische haakse slijper voor ieder soort gebruik
Robuuste motor
Tegen verdraaien beveiligde beschermkap
Herstartbeveiliging na stroomonderbreking
Met:
beschermkap, steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, pensleutel
Robuuste motor
Tegen verdraaien beveiligde beschermkap
Herstartbeveiliging na stroomonderbreking
Met:
beschermkap, steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, pensleutel
Sterke punten
Robuust, universeel en voordelig: ergonomische haakse slijper voor ieder soort gebruik|Robuuste motor|Tegen verdraaien beveiligde beschermkap|Herstartbeveiliging na stroomonderbreking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schijfdiameter | 115 mm |
| Rotatiesnelheid | 11500 rpm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Draadloos | ja |
| Type | haakse slijper |
| Model | w 750-115 |
| Onbelast toerental | 11500 rpm |
| Vermogen | 750 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,00 excl. BTW
/ stuk
€ 91,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen