MAKITA HAAKSE SLIJPMACHINE 125 MM GA5021CFY1
Makita haakse slijpmachine 125 mm ga5021cfy1
Zie technische informatieReferenties
Makita:GA5021CFY1
Rubix:19111379
EAN:0088381089319


Technische samenvatting
| Spanning | 230 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 10000 rpm |
Productdetails : MAKITA HAAKSE SLIJPMACHINE 125 MM GA5021CFY1
230 V Haakse slijper 125 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 10000 rpm |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Draadloos | nee |
| Type | haakse slijpmachine |
| Model | ga5021cfy1 |
| Onbelast toerental | 10000 rpm |
| Vermogen | 1450 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,25 excl. BTW
/ stuk
€ 264,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen