HAAKSE SLIJPMACHINE
Schijfdiameter | 150 mm |
---|---|
Rotatiesnelheid | 9700 rpm |
Gewicht | 2,4 kg |
De GWS 17-150 S Professional levert een hoog vermogen, overbelastingsbeveiliging en verbeterde stofbescherming door luchtinlaatopeningen aan de achterkant van de machine, wat zorgt voor maximale productiviteit. De behoorlijk kleine greepomtrek zorgt voor veel meer comfort tijdens het werk in de metaalindustrie. De functies zoals KickBack Control, nulspanningsbeveiliging en een zijgreep met Vibration Control zijn belangrijk voor een hoge mate van gebruikersbescherming.
Aanvullende informatie
De kleine haakse slijpmachine beschikt over toerentalinstelling, constant toerental, softstart en overbelastingsbeveiliging.
Dit product bevat
Nieuw niveau van verhouding tussen vermogen en greepformaat in de 1700W-klasse met toerentalinstelling
Levert een hoog vermogen met een motor van 1700 W, overbelastingsbeveiliging en verbeterde stofbescherming
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
---|---|
Schijfdiameter | 150 mm |
Rotatiesnelheid | 9700 rpm |
Gewicht | 2,4 kg |
Draadloos | Ja |
Lengte | 326 mm |
Onbelast toerental | 9700 rpm |
Vermogen | 1700 W |
Opgenomen vermogen | 1,7 W |
op voorraad: binnen 24 uur verzonden