MILWAUKEE ACCU HAAKSE SLIJPER M18 FSAG125XB-502X 4933478430

M18 FUEL™ 125mm haakse slijpmachine met schuifschakelaar en rem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:4933478430
Rubix:A0212701
Fabrikant:4933478430
EAN:4058546346218
MILWAUKEE ACCU HAAKSE SLIJPER M18 FSAG125XB-502X 4933478430

Technische samenvatting

Spanning18 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid8500 rpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE ACCU HAAKSE SLIJPER M18 FSAG125XB-502X 4933478430


De Milwaukee® M18 FUEL™ 125 mm M18 FSAG125XB-502X haakse slijpmachine met schuifschakelaar en rem is een snoerloos hoogwaardig gereedschap dat speciaal ontwikkeld is voor professionals in de bouw, metaalbewerking en industrieel onderhoud. Dankzij de geïntegreerde RAPIDSTOP™ schijfrem biedt dit toestel kracht, controle en veiligheid. Het levert prestaties die vergelijkbaar zijn met die van een gesnoerde 1.200 W slijper, met het voordeel van draagbaarheid en autonomie.

Kenmerken:
De M18 FSAG125XB-502X is uitgerust met een POWERSTATE™ koolborstelloze motor van Milwaukee®, die een langere levensduur en constant vermogen garandeert. De REDLINK PLUS™ technologie optimaliseert de communicatie tussen accu en machine en beschermt tegen overbelasting. Met het FIXTEC™-systeem wisselt u schijven snel en zonder gereedschap. Het afneembare stofrooster voorkomt dat vuil en stof binnendringen en verlengt zo de levensduur van de motor. De balans van het toestel is verbeterd door de nieuwe accupositie en het compactere ontwerp. De RAPIDSTOP™ schijfrem stopt de schijf in minder dan twee seconden, wat extra veiligheid garandeert. De AVS-zijhandgreep beperkt trillingen en verhoogt het gebruikscomfort. De beschermkap is zonder sleutel verstelbaar en de niet-vergrendelbare veiligheidsschakelaar met line-lock-out functie voorkomt onbedoeld opstarten.

Specificaties:
• Geleverd met: beschermkap, kapbevestiging, AVS-zijhandgreep, flens, flensmoer en stofrooster
• Schijfdiameter: 125 mm
• Onbelast toerental: 8.500 tpm
• Gewicht incl. accu (M18 B5): 2,7 kg
• Snijdiepte: 33 mm
• Knoptype: schuifschakelaar
• Softstart-functie
• RAPIDSTOP™ rem: stopt in < 2 s
• Onbedoeld opstartbeveiliging
• Kickback-beveiliging
• Asaansluiting: M14
• Accutype: Li-ion
• Spanning: 18 V
• Accucapaciteit: 5,0 Ah
• Aantal accu’s: 2 × M18 B5
• Meegeleverde lader: M12-18 FC snellader
• Verpakking: HD Box
• Geluidsdrukniveau (LpA): 82,6 dB(A)
• Geluidsvermogensniveau (LwA): 93,6 dB(A)
• Geluidsafwijking: ± 3 dB(A)
• Vibratie bij slijpen: 5,01 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Vibratie bij schuren: 1,65 m/s² (K = 1,5 m/s²)

Normen:
• Richtlijn 2006/42/EG: machineveiligheid
• Richtlijn 2014/30/EU: elektromagnetische compatibiliteit
• Richtlijn 2011/65/EU (RoHS): beperking van gevaarlijke stoffen
• EN 62841-1: algemene eisen voor draagbaar elektrisch gereedschap
• EN 62841-2-3: bijzondere eisen voor haakse slijpers
• EN IEC 55014-1 / 55014-2: elektromagnetische compatibiliteit
• EN IEC 63000: technische documentatie RoHS

Merkinformatie:
MILWAUKEE® Tool is wereldwijd een toonaangevende fabrikant van zwaar elektrisch gereedschap, accessoires, handgereedschap, opbergoplossingen en PBM’s voor professionals. Sinds de oprichting in 1924 staat het merk bekend om duurzaamheid, prestaties en innovatie. Naast iconische producten, zoals de TILT LOK™ cirkelzaag en de SAWZALL™ reciprozaag, was Milwaukee® pionier in lithium-iontechnologie met de M12™, M18™ en MX FUEL™ series. Tegenwoordig levert het merk oplossingen op maat die productiviteit verhogen en maximale robuustheid garanderen.

Sterke punten

• RAPIDSTOP™ rem: stopt de schijf in minder dan 2 seconden
• Prestaties vergelijkbaar met die van een gesnoerde 1.200 W haakse slijper
• FIXTEC™ technologie voor schijfwissel zonder gereedschap
• Afneembaar stofrooster voor bescherming van de motor
• AVS-zijhandgreep voor trillingsreductie
• Gereedschapsloos verstelbare beschermkap
• Opstartbeveiliging tegen onbedoeld starten
• Volledig compatibel met alle Milwaukee® M18™ accu’s
•Geleverd met 2 × 5,0 Ah accu’s, een snellader M12-18 FC en een HD Box

Toepassingen

Deze haakse slijpmachine is ideaal voor snij-, schuur- en slijptoepassingen op metaal, bouwmaterialen en minerale oppervlakken. Deze machine is bijzonder geschikt voor vakmensen, elektriciens, loodgieters, metaalbewerkers en onderhoudstechnici. Dankzij de compactheid en autonomie is deze slijper aanbevolen voor bouwplaatsen, werkzaamheden op hoogte of in krappe ruimtes, en biedt deze prestaties en mobiliteit zonder compromissen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning18 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid8500 rpm
Gewicht2,7 kg
Draadloosja
Modelm18
Onbelast toerental8500 rpm
€ 575,90 excl. BTW
/ stuk
€ 696,84 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden