Referenties
KTR:ROTEX 38 GS AL-H 2.5 35H7
Rubix:01080167
Fabrikant:550387153550

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX GS 38 AL-H KLEMNAAF 2.5 35MM
De enkelvoudige cardankoppeling ROTEX GS A-H (koppeling met uitneembaar midden) kan radiaal worden gemonteerd zonder de aandrijf- en aangedreven componenten te verplaatsen. De naven van de halve schaal koppeling zijn gemaakt van aluminium en worden gemonteerd/gedemonteerd via vier klemschroeven om bijvoorbeeld de kruiskoppeling te vervangen. Ons assortiment halve schaal koppelingen omvat zowel wrijvingsgekoppelde spiebanen als vormsluitende verbindingen met spiebanen.
Toepassingen
Onze koppelingen met uitneembaar midden worden gebruikt wanneer radiale montage/demontage zonder verplaatsing van de aandrijf- en aangedreven zijde vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 520 g |
| Materiaal | aluminium |
| Diameter schroefdraad | 35 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,88 excl. BTW
/ stuk
€ 136,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
