Referenties
KTR:ROTEX 38 GS AL 2.5 32H7
Rubix:01080165
Fabrikant:550387153250

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX GS 38 AL-H KLEMNAAF 2.5 32MM
De enkel cardanische halfschilkoppeling ROTEX GS A-H (drop-out Centre design koppeling) kan radiaal gemonteerd worden zonder de aandrijvende en aangedreven componenten te verplaatsen. De naven van de halfschilkoppeling zijn gemaakt van aluminium en worden gemonteerd/demonteerd via vier klemschroeven om bijvoorbeeld de spin te vervangen. Ons assortiment halfschilkoppelingen omvat zowel veerverbindingen met wrijving als positief vergrendelende verbindingen met veerverbinding.
Toepassingen
Our drop-out Centre design couplings are used wherever radial assembly/disassembly without displacing driving and driven side is required
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 539 g |
| Materiaal | aluminium |
| Diameter schroefdraad | 32 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,88 excl. BTW
/ stuk
€ 136,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
