BOSCH SDS-PLUS-7X-BOOR (4 SNIJKANTEN)12MMX100/165 2608900108

Hamer Bit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608900108
Rubix:A0179325
EAN:4059952531816
BOSCH SDS-PLUS-7X-BOOR (4 SNIJKANTEN)12MMX100/165 2608900108

Technische samenvatting

Totale lengte165 mm
Boordiameter12 mm
Snijlengte100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH SDS-PLUS-7X-BOOR (4 SNIJKANTEN)12MMX100/165 2608900108


Boren door gewapend beton is een lastige klus, die van oudsher zijn tol eist van boren. Gewone boren met twee snijkanten komen vast te zitten in betonijzer en breken uiteindelijk. De volhardmetalen kop op de EXPERT SDS plus-7X is een geavanceerd 4-snijderontwerp gemaakt uit één stuk van het sterkste metaal: hij loopt niet vast en vertoont geen zwakte bij impact.
EXPERT Hamerboor SDS plus-7X 12x100x165mm

Sterke punten

•Long Life Drilling Reinforced Concrete
Extremely durable drill bit tip with Bosch Carbide Technology
Punch through reinforced concrete with a 4-cutter Full Carbide Head
Fits all SDS plus rotary hammer drills

Toepassingen

Cured concrete;Hardened reinforced concrete;Hard stone such as granite and gneiss

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Totale lengte165 mm
Boordiameter12 mm
Snijlengte100 mm
Materiaal mantelcarbide
Type schachtsds plus
13,37 excl. BTW
/ stuk
16,18 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden