GEDORE TERUGSLAGVRIJE NYLON HAMER D 50MM - 248 ST-50
Hamer Nylon terugslagvrij 248 ST
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:248 ST-50
Rubix:10026082
Fabrikant:8829250
EAN:4010883882927

Documenten
Productdetails : GEDORE TERUGSLAGVRIJE NYLON HAMER D 50MM - 248 ST-50
Terugslagvrije hamers met geïntegreerde kogels van het merk Gedore zijn ontworpen om maximale controle en optimale efficiëntie te bieden bij slagwerk. Ze garanderen een slagkracht zonder terugslag, terwijl de polyamidekop gevoelige werkoppervlakken beschermt.
Kenmerken:
De terugslagvrije massieve hamers van Gedore onderscheiden zich door de technologie die de terugslagenergie absorbeert en zo het effect ervan beperkt. Elke polyamidekop is bestand tegen splinters, zware slagen en slijtage, zelfs onder extreme omstandigheden tot -20 °C. De robuuste stalen steel zorgt voor een stevige en duurzame grip, terwijl het zilver poedergecoate hamerslag het gereedschap beschermt tegen corrosie en externe invloeden. Deze combinatie van sterke materialen en doordacht ontwerp maakt de terugslagvrije hamers van Gedore bijzonder effectief voor uiteenlopende toepassingen.
Specificaties:
• Kop van polyamide (PA), bestand tegen splinters en slijtage.
• Hardheid: 75 Shore D
• Getest voor gebruik tot -20 °C
• Robuuste stalen steel
• Afwerking: zilver poedergecoat hamerslag
• Zonder geïntegreerde magneet
• Beschikbare kopdiameters: 25 mm t/m 70 mm
• Totale lengte: 265 mm t/m 335 mm (afhankelijk van model)
• Nettogewicht: 0,44 kg t/m 2,43 kg (afhankelijk van model)
• Beschikbare referenties: 248 ST-25, 248 ST-30, 248 ST-35, 248 ST-40, 248 ST-45, 248 ST-50, 248 ST-60, 248 ST-70
Merkinformatie:
Gedore is een internationaal bekend Duits merk, opgericht in 1919. Het staat bekend om de uitzonderlijke kwaliteit van zijn gereedschappen en zet zich in om betrouwbare oplossingen te bieden aan professionals in de industrie, het onderhoud en de bouw. Het bedrijf onderscheidt zich door zijn expertise in engineering, voortdurende innovatie en zijn hoge veiligheidseisen. Gedore is aanwezig in meer dan 70 landen, brengt meer dan 16.000 producten op de markt en produceert zijn gereedschappen in gecertificeerde fabrieken volgens de hoogste kwaliteitsnormen.
Kenmerken:
De terugslagvrije massieve hamers van Gedore onderscheiden zich door de technologie die de terugslagenergie absorbeert en zo het effect ervan beperkt. Elke polyamidekop is bestand tegen splinters, zware slagen en slijtage, zelfs onder extreme omstandigheden tot -20 °C. De robuuste stalen steel zorgt voor een stevige en duurzame grip, terwijl het zilver poedergecoate hamerslag het gereedschap beschermt tegen corrosie en externe invloeden. Deze combinatie van sterke materialen en doordacht ontwerp maakt de terugslagvrije hamers van Gedore bijzonder effectief voor uiteenlopende toepassingen.
Specificaties:
• Kop van polyamide (PA), bestand tegen splinters en slijtage.
• Hardheid: 75 Shore D
• Getest voor gebruik tot -20 °C
• Robuuste stalen steel
• Afwerking: zilver poedergecoat hamerslag
• Zonder geïntegreerde magneet
• Beschikbare kopdiameters: 25 mm t/m 70 mm
• Totale lengte: 265 mm t/m 335 mm (afhankelijk van model)
• Nettogewicht: 0,44 kg t/m 2,43 kg (afhankelijk van model)
• Beschikbare referenties: 248 ST-25, 248 ST-30, 248 ST-35, 248 ST-40, 248 ST-45, 248 ST-50, 248 ST-60, 248 ST-70
Merkinformatie:
Gedore is een internationaal bekend Duits merk, opgericht in 1919. Het staat bekend om de uitzonderlijke kwaliteit van zijn gereedschappen en zet zich in om betrouwbare oplossingen te bieden aan professionals in de industrie, het onderhoud en de bouw. Het bedrijf onderscheidt zich door zijn expertise in engineering, voortdurende innovatie en zijn hoge veiligheidseisen. Gedore is aanwezig in meer dan 70 landen, brengt meer dan 16.000 producten op de markt en produceert zijn gereedschappen in gecertificeerde fabrieken volgens de hoogste kwaliteitsnormen.
Recoilless hammer 50 mm With very robust and durable steel tube handle Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C Powder-coated with silver hammer-effect enamel
Sterke punten
• Effectieve absorptie van terugslag dankzij interne kogels
• Hoge slagvastheid, zelfs bij lage temperaturen
• Lange levensduur door polyamidekoppen
• Ideaal voor precisiewerk en delicate toepassingen
• Hoge slagvastheid, zelfs bij lage temperaturen
• Lange levensduur door polyamidekoppen
• Ideaal voor precisiewerk en delicate toepassingen
Toepassingen
Terugslagvrije hamers van Gedore zijn perfect geschikt voor toepassingen waarbij schokabsorptie essentieel is. Ze worden veel gebruikt in industriële onderhoudswerkplaatsen, montagelijnen, de auto- en luchtvaartindustrie en de fijnmechanica. Dankzij de slijtvaste kop zijn ze geschikt voor zowel kwetsbare onderdelen als voor klem-, montage- en positioneerwerk. De prestaties in gevoelige omgevingen maken ze tot een voorkeurskeuze voor professionals die op zoek zijn naar een gecontroleerde impact.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | moker |
| Sectie | 50 mm |
| Lengte | 310 mm |
| Gewicht | 1005 g |
| Diameter | 50 mm |
| Vorm | cilindrisch |
| Handvat | staal/kunststof |
| Materiaal | nylon |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,38 excl. BTW
/ stuk
€ 56,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden