Referenties
Gedore:8663850
Rubix:10020305
Fabrikant:G37
EAN:4010883866385

Productdetails : GEDORE KOUDSCHROOT HAMER 1500 G - 37 E-1500
• voor het scheiden van koude smeedstukken
• met essensteel
• losse steel E 37 E
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1810 g |
| Lengte | 600 mm |
| Gewicht | 1810 g |
| Handvat | essen |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,75 excl. BTW
/ stuk
€ 104,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen
