GEDORE TERUGSLAGVRIJE NYLON HAMER D 50MM - 248 F-50
Terugslagvrije hamers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:248 F-50
Rubix:10026073
Fabrikant:8868070
EAN:4010883886802

Documenten
Productdetails : GEDORE TERUGSLAGVRIJE NYLON HAMER D 50MM - 248 F-50
· bijna onbreekbare glasvezelsteel met goed in hand liggende kunststofgreep en kopborging
· splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C
· hamerslag zilver poedergecoat
· splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C
· hamerslag zilver poedergecoat
Terugslagvrije nylon hamer d 50 mm bijna onbreekbare glasvezelsteel met goed in hand liggende kunststofgreep en kopborging splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C hamerslag zilver poedergecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | mallet |
| Sectie | 50 mm |
| Lengte | 325 mm |
| Gewicht | 1120 g |
| Diameter | 50 mm |
| Vorm | cilindrisch |
| Handvat | glasvezel |
| Materiaal | kunststof (greep);polyamide (kop) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,25 excl. BTW
/ stuk
€ 71,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen