OSBORN PRO HANDBORSTEL 0001 151 335
Handborstel houten handvat Lengte 295 x 5 rijen x roestvrij staal 0,30
Zie technische informatieReferenties
Osborn:0001-151.335
Rubix:23975263
EAN:4013349510402

Productdetails : OSBORN PRO HANDBORSTEL 0001 151 335
Handborstel houten handvat, roestvrij staaldraad rechts 0,30 mm.
First Choice beuken body met afgeronde hoeken en 10 mm gat om op te hangen. Ideaal voor al het borstelen en licht strippen. De borstels met roestvrij staaldraad (1.4571 kwaliteit) zijn absoluut antimagnetisch.
Verpakking: per 100 stuks.
First Choice beuken body met afgeronde hoeken en 10 mm gat om op te hangen. Ideaal voor al het borstelen en licht strippen. De borstels met roestvrij staaldraad (1.4571 kwaliteit) zijn absoluut antimagnetisch.
Verpakking: per 100 stuks.
Toepassingen
Standard use
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Materiaal | hout |
| Nuttige lengte | 145 mm |
| Diameter | 0,3 mm |
| Aantal rijen | 5 |
| 295 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,24 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 130,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
