OSBORN PRO HANDBORSTEL 0001 152 135

Handborstel met houten handvat Lengte 295 x 5 rijen x roestvrij staal rechts 0,35

Zie technische informatie

Referenties

Osborn:0001-152.135
Rubix:23975277
EAN:4013349510310
OSBORN PRO HANDBORSTEL 0001 152 135

Technische samenvatting

Materiaalhouten handvat/stalen draad rechts
Zie alle specificaties

Productdetails : OSBORN PRO HANDBORSTEL 0001 152 135


Handborstel met houten handvat, stalen draad rechts 0,35 mm.
First Choice beukenhouten body met afgeronde hoeken en 10 mm gat om op te hangen. Ideaal voor alle borstel- en lichte schuurwerkzaamheden. De borstels met roestvrijstalen draad (kwaliteit 1.4571) zijn absoluut antimagnetisch.
Verpakking: per 12.

Toepassingen

Standaardgebruik

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Materiaalhouten handvat/stalen draad rechts
Nuttige lengte145 mm
Diameter0,35 mm
Aantal rijen5
295 mm
€ 23,88 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 28,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen