OSBORN PRO VIJLENBORSTEL 0003 140 101

Kalksteen frame houten body Grootte 235 x 25 x 100

Zie technische informatie

Referenties

Osborn:0003-140.101
Rubix:23975968
Fabrikant:0003140101
EAN:4013349121004
OSBORN PRO VIJLENBORSTEL 0003 140 101

Technische samenvatting

Productdetails : OSBORN PRO VIJLENBORSTEL 0003 140 101


Vijlborstel 235 x 25 x 100 geplakt
Vijlborstel 235 x 25 x 100 geplakte strook zonder gat

Sterke punten

Practical pin hole
Large brush area, tightly packed with very fine bristles (scratch strip)
Good price/performance ratio


Toepassingen

Particularly stuck chips such as brass, copper or bronze and other impurities on files are removed so that the file can fully unfold its cutting effect the next time it is used.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x0,026x0,231 mm
Logistiek gewicht53 g
Materiaalhout
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode96039099
€ 35,40 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 42,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen