Referenties
Flexovit:07660739331
Rubix:23974150
Fabrikant:7660739331
EAN:3157629174142

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT STIFTBORSTEL MESSING GEGOLFD 50X15X6 0,2
Ronde vorm voor moeilijk bereikbare plaatsen, zoals randen, hoeken en buizen
Sterke punten
•Ronde vorm voor moeilijk bereikbare plaatsen, zoals randen en hoeken
Voor het agressief verwijderen van roest, corrosie, verf en primer
Stijve, duurzame knopen maken licht werk van zware materiaalophopingen voor het voorbereiden van verbindingen voor vijlen en schrapen
6 mm schacht past op de meeste merken handboormachines
Voor het agressief verwijderen van roest, corrosie, verf en primer
Stijve, duurzame knopen maken licht werk van zware materiaalophopingen voor het voorbereiden van verbindingen voor vijlen en schrapen
6 mm schacht past op de meeste merken handboormachines
Toepassingen
Strippen; Handboor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Materiaal | messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,99 excl. BTW
/ stuk
€ 15,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
