Referenties
Elesa+Ganter:GN 559-162-A-SR
Rubix:A0798737
Fabrikant:GN 559-162-A-SR
EAN:4045525750579



Productdetails : ELESA+GANTER HANDGREEP GN 559-162-A-SR
Kenmerkend voor handgrepen GN 559 is het oppervlak op de voorste poot van de handgreep dat is vormgegeven als duimsteun. Tegelijkertijd maakt de verlengde poot een open vorm mogelijk, waardoor de handgreep vanaf de zijkant kan worden vastgepakt. Handgrepen GN 559 worden gekenmerkt door een hoge stabiliteit. De bevestiging gebeurt telkens met twee schroeven M 8, waarbij bij de gesloten vorm A twee gatafstanden (l2 of l3) beschikbaar zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 262 g |
| Lengte | 162 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,68 excl. BTW
/ stuk
€ 25,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
