Referenties
Festo:VHEF-HS-B53E-G18
Rubix:05133132
Fabrikant:4165867
EAN:4052568291525

Technische samenvatting
| Type | manett dispenser vh ef-hs-b b53e-g18 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MANUEEL HEFBOOMVENTIEL VHEF-HS-B53E-G18 4165867
Handmatig bediende kleppen worden gebruikt in alle industriële sectoren en in de handnijverheid. Ze worden gebruikt om eenvoudige processen uit te voeren, zoals het klemmen of sluiten van veiligheidsdeuren. Afhankelijk van de vereiste aansturing (duwen, roteren/draaien of kantelen) worden de kleppen al dan niet gereset. De kleppen worden rechtstreeks aangestuurd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | manett dispenser vh ef-hs-b b53e-g18 |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 530 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,97 excl. BTW
/ stuk
€ 168,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen