FESTO MANUEEL HEFBOOMVENTIEL VHEF-HS-P53E-M-G14 4165860
Handhefboomklep VHEF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VHEF-HS-P53E-M-G14
Rubix:05133137
Fabrikant:4165860
EAN:4052568291457

Documenten
Productdetails : FESTO MANUEEL HEFBOOMVENTIEL VHEF-HS-P53E-M-G14 4165860
Handmatig bediende kleppen worden gebruikt in alle industriële sectoren en in de handnijverheid. Ze worden gebruikt om eenvoudige processen uit te voeren, zoals het klemmen of sluiten van veiligheidsdeuren. Afhankelijk van de vereiste aansturing (duwen, roteren/draaien of kantelen) worden de kleppen al dan niet gereset. De kleppen worden rechtstreeks aangestuurd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | hendelkraan |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 900 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,71 excl. BTW
/ stuk
€ 210,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen