Referenties
Rema:C21/2000KG
Rubix:A0666241
Fabrikant:0021007



Documenten
Productdetails : REMA HANDTAKEL C21/2000KG
Veiligheidsfactor van minimaal 4.8 of hoger. Zeer compact en licht huis, 5.5 kg, 0.5 ton, gemakkelijk te vervoeren. Sterke en maatvaste behuizing dankzij hoogwaardig metaal. Duurzame remschijven garanderen een langere levensduur. De sterkste takel-lastketting B39VH, Grade 10. Hoge kwaliteit massief gesmede haken, uitgerust met een sterke en stabiele veiligheidsgrendel voor extra veiligheid.
Sterke punten
•Ideale handkettingtakel voor montagewerk dankzij het lage gewicht
Gegalvaniseerde lastketting met hoge treksterkte, Grade 10 volgens EN 818/7
Compact ontwerp
Betrouwbare lastdrukrem die de last op elke hoogte vasthoudt
Haken voorzien van veiligheidskleppen
Gepatenteerde geleiding voor de lastketting
Voorzien van een dubbele ratelveer voor extra veiligheid
Lasthaken buigen geleidelijk bij overbelasting en breken niet plotseling
Gegalvaniseerde handketting
Gegalvaniseerde lastketting met hoge treksterkte, Grade 10 volgens EN 818/7
Compact ontwerp
Betrouwbare lastdrukrem die de last op elke hoogte vasthoudt
Haken voorzien van veiligheidskleppen
Gepatenteerde geleiding voor de lastketting
Voorzien van een dubbele ratelveer voor extra veiligheid
Lasthaken buigen geleidelijk bij overbelasting en breken niet plotseling
Gegalvaniseerde handketting
Toepassingen
•Ideale handkettingtakel voor montagewerk dankzij het lage gewicht
Gegalvaniseerde lastketting met hoge treksterkte, Grade 10 volgens EN 818/7
Compact ontwerp
Betrouwbare lastdrukrem die de last op elke hoogte vasthoudt
Haken voorzien van veiligheidskleppen
Gepatenteerde geleiding voor de lastketting
Voorzien van een dubbele ratelveer voor extra veiligheid
Lasthaken buigen geleidelijk bij overbelasting en breken niet plotseling
Gegalvaniseerde handketting
Gegalvaniseerde lastketting met hoge treksterkte, Grade 10 volgens EN 818/7
Compact ontwerp
Betrouwbare lastdrukrem die de last op elke hoogte vasthoudt
Haken voorzien van veiligheidskleppen
Gepatenteerde geleiding voor de lastketting
Voorzien van een dubbele ratelveer voor extra veiligheid
Lasthaken buigen geleidelijk bij overbelasting en breken niet plotseling
Gegalvaniseerde handketting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 2000 kg |
| Hefhoogte | 3 m |
| Gewicht | 16,6 kg |
| Type | handkettingtakel |
| Handkracht (max.) | 33 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes