Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6336-AL-80-M12-D-PL
Rubix:A0575704
Fabrikant:6336-AL-80-M12-D-PL
EAN:4045525334267





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-AL-80-M12-D-PL
Handknoppen, aluminium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 240 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Diameter | 80 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,66 excl. BTW
/ stuk
€ 47,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
