3M SCOTCH-WELD HANDMATIG AANBRENGPISTOOL EXP400M TBV 400 ML
Handmatige applicator
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:EPX400H
Rubix:A0499205
Fabrikant:7100244651
EAN:04054596868380

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-WELD HANDMATIG AANBRENGPISTOOL EXP400M TBV 400 ML
Handmatige applicator voor het doseren van EPX-lijmen in cartridges van 38 en 50 ml, geleverd met twee plunjers voor 1:1 / 2:1 en 10:1 lijmen. Doseer 3M™ Scotch-Weld™-lijmen in duo-pak cartridges met de 3M™ Scotch-Weld™ EPX handmatige applicator. Onze applicator mengt en brengt tweecomponentenlijmen aan. Hij wordt vaak gebruikt in industriële, metaalbewerkings- en transporttoepassingen. Te gebruiken met zowel 1:1 als 2:1 200 ml-cartridges
Sterke punten
•Doseert tweecomponenten 3M™ Scotch-Weld™ structurele lijmen
Biedt gebruiksgemak op de werkplek zonder dat er luchtslangen of elektrische snoeren nodig zijn
Zorgt voor de juiste mengverhouding tijdens het doseren; componenten hoeven niet te worden gewogen
Minimaliseert afval en rommel die gepaard gaan met handmatig mengen
Vermindert plastic afval
Biedt gebruiksgemak op de werkplek zonder dat er luchtslangen of elektrische snoeren nodig zijn
Zorgt voor de juiste mengverhouding tijdens het doseren; componenten hoeven niet te worden gewogen
Minimaliseert afval en rommel die gepaard gaan met handmatig mengen
Vermindert plastic afval
Toepassingen
Verlijming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Type | handapplicator (dispenserpistool) |
| Model | epx |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 559,42 excl. BTW
/ stuk
€ 676,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen