Referenties
Spartex:886288
Rubix:A0048250
EAN:3660338397288

Documenten
Productdetails : SPARTEX HANDPOMP 640CC 886288
Enkelwerkende pompen zijn bestemd voor gebruik met enkelwerkende cilinders.
Dubbelwerkende pompen zijn uitgerust met 4-weg, 3-positie-kleppen voor gebruik met dubbelwerkende cilinders.
Het assortiment pompen omvat modellen met één en twee snelheden. Modellen met twee snelheden kunnen de cilinder snel vooruit laten gaan totdat het in contact komt met de belasting.
De hydraulische uitlaat op alle modellen is 3/8''-NPT, inwendige draad.
Pompen zijn voorzien van interne veiligheidskleppen om overdruk te voorkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 640 cm³ |
| Type | enkelwerkend/ 2 snelheden |
| Gewicht | 8,2 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 664,95 excl. BTW
/ stuk
€ 804,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen