Referenties
Rema:925009
Rubix:21013614
EAN:8717365260360

Productdetails : REMA M-LOOPKAT 212-5.0T 90-180 MM
Geschikt voor zowel rechte als hellende flens. Instelbare flensbreedte d.m.v. instelringen. Stalen gedraaide wielen, lagering d.m.v. onderhoudsvrije kogellagers. Korte bouwhoogte in combinatie met REMA Select 200 OD handtakels 0.5/1.0/2.0T, d.m.v. schalm die de bovenhaak vervangt. Wielbreuksteunen en opwipbeveiliging zorgen voor een optimale veiligheid. Onderhoudsvrij en gebruiksvriendelijk. Galvanisch verzinkte handketting 5 x 23,7 mm. 212 type, standaard uitvoering. 212BF type, breedflens uitvoering. Standaard levering. 3 meter bedieningshoogte. Elke andere bedieningshoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 5000 kg |
| Gewicht | 46,5 kg |
| Minimale radius | 1500 mm |
| Min. flensbreedte | 90 mm |
| Max. Flensbreedte | 180 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 690,08 excl. BTW
/ stuk
€ 835,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen