Referenties
Rema:924005
Rubix:21017048
EAN:8717365260292

Productdetails : REMA D-LOOPKAT 211-2.0T 65-155 MM
Geschikt voor zowel rechte als hellende flens. Instelbare flensbreedte d.m.v. stelringen. Stalen gedraaide wielen, lagering d.m.v. onderhoudsvrije kogellagers. Korte bouwhoogte in combinatie met REMA Select 200 OD handtakels 0.5/1.0/2.0T, d.m.v. schalm die de bovenhaak vervangt. Wielbreuksteunen en opwipbeveiliging zorgen voor een optimale veiligheid. Onderhoudsvrij en gebruiksvriendelijk. 211 type, standaard uitvoering. 211BF type, breedflens uitvoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 2000 kg |
| Gewicht | 16,9 kg |
| Minimale radius | 1100 mm |
| Min. flensbreedte | 65 mm |
| Max. Flensbreedte | 155 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 237,13 excl. BTW
/ stuk
€ 286,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen