Referenties
Rema:925201
Rubix:21013568
EAN:8717365262067

Productdetails : REMA M-LOOPKAT 212BF-1.0T 140-215MM
Geschikt voor zowel rechte als hellende flens. Instelbare flensbreedte d.m.v. instelringen. Stalen gedraaide wielen, lagering d.m.v. onderhoudsvrije kogellagers. Korte bouwhoogte in combinatie met REMA Select 200 OD handtakels 0.5/1.0/2.0T, d.m.v. schalm die de bovenhaak vervangt. Wielbreuksteunen en opwipbeveiliging zorgen voor een optimale veiligheid. Onderhoudsvrij en gebruiksvriendelijk. Galvanisch verzinkte handketting 5 x 23,7 mm. 212 type, standaard uitvoering. 212BF type, breedflens uitvoering. Standaard levering. 3 meter bedieningshoogte. Elke andere bedieningshoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 1000 kg |
| Gewicht | 12,4 kg |
| Minimale radius | 1000 mm |
| Min. flensbreedte | 140 mm |
| Max. Flensbreedte | 215 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 262,73 excl. BTW
/ stuk
€ 317,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen