Referenties
Dreumex:10428001012
Rubix:07070401
EAN:8712602015598

Documenten
Productdetails : DREUMEX HANDREINIGER SPECIAL 2,8KG
Oplosmiddelvrije handreinigingspasta voor middelzware tot zware vervuiling zoals remvloeistof, cement, olie, smeermiddelen, diesel, vet, hars, teer, roest, metaal(stof). Met name geschikt voor gebruik in de automotive-, bouw- en productie-industrie.
Sterke punten
Voor middelzware tot zware vervuiling zoals remvloeistof, cement, olie, smeermiddelen, diesel, vet, hars, teer, roest, metaal(stof) - Krachtige reiniging en makkelijk af te spoelen - Huidvriendelijk: beoordeeld als ‘excellent' in de dermatologische test - Duurzaam: de scrubbers 100% natuurlijk, biologisch afbreekbaar, van biologische oorsprong en niet genetisch gemodificeerd
Toepassingen
Wrijf een kleine hoeveelheid in de handen, voeg een beetje water toe en wrijf de handen krachtig in. Spoel de handen af en droog ze grondig. Verpakking goed sluiten en koel bewaren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Verpakking | pot |
| Capaciteit | 2,8 l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,26 excl. BTW
/ stuk
€ 39,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden