TORK SPRAY ZEEP EXTRA MILDS1 620701

Tork Sprayzeep S11

Zie technische informatie

Referenties

Tork:620701
Rubix:14100106
EAN:7322540751444
TORK SPRAY ZEEP EXTRA MILDS1 620701

Technische samenvatting

Productdetails : TORK SPRAY ZEEP EXTRA MILDS1 620701


Tork Sprayzeep S11: Bedien meer mensen met minder. Tork Sprayzeep is parfum- en kleurstofvrij en zacht voor de huid. Deze zeep is ideaal voor drukbezochte sanitaire ruimten waar efficiëntie centraal staat. Het personeel bespaart tijd omdat vullen minder dan 10 seconden duurt (gebaseerd op interne testresultaten). Deze handzeep is geschikt voor Tork Vloeibare- en Sprayzeepdispensers, die Easy to use-gecertificeerd zijn en goede handhygiëne bieden aan elke gebruiker. Tork Wasplek Poetspapier Dispenser Wandmontage Wit en Turquoise W6: Omgevingen waar voedsel wordt bereid moeten uiterst hygiënisch zijn. Hiervoor is de Tork poetspapierdispenser zeer geschikt. Deze wanddispenser is speciaal ontworpen voor ruimten waar met een spoelkraan wordt gewerkt: de waterbestendige buitenkant houdt het poetspapier droog. De roestvrijstalen onderdelen hoeven zelden te worden vervangen omdat ze bestand zijn tegen natte en vochtige omstandigheden. Ook het onderhoud duurt minder lang dankzij de grote capaciteit van deze papierdispenser. Tork Vloerstandaard Dispenser Wit en Turquoise W1: Met de Tork Vloerstandaard Dispenser heeft u altijd poetsmateriaal bij de hand. Dit robuuste mobiele ontwerp is makkelijk verplaatsbaar. Het heeft een hoge capaciteit en vullen is eenvoudig, zodat het personeel geen kostbare tijd verliest. De eenvoudige afscheurfunctie en de mogelijkheid om een vuilniszakhouder toe te voegen verhogen de productiviteit nog verder. Deze dispenser is compatibel met Tork Industrial-papierrollen en -reinigingsdoeken en is verkrijgbaar in twee kleuren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Capaciteit1 l
€ 86,71 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 104,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen