PORTWEST HANDSCHOEN A120 PU GRIJS MT 8/M

Handschoen A120

Zie technische informatie
Referenties
Portwest:A120GRRM
Rubix:40240194
Fabrikant:A120GRRM
EAN:5036108210794
PORTWEST HANDSCHOEN A120 PU GRIJS MT 8/M
Technische samenvatting
Maatm
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand3
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST HANDSCHOEN A120 PU GRIJS MT 8/M


Perfect voor complexe taken waarbij beweeglijkheid en ademend vermogen essentieel zijn. Nu verkrijgbaar in een groot aantal kleuren en maten.






Kenmerken Gladde PU-coating voor superieure schuurweerstand Handpalm met coating voor betere beweeglijkheid en ademend vermogen Gebreide binnenvoering van 13 gauge voor een perfecte pasvorm Maximale beweeglijkheid Perfect voor complexe taken Uitstekende schuur- en scheurweerstand CE-gecertificeerd.





Perfect voor complexe taken Uitstekende schuur- en scheurweerstand CE-gecertificeerd Displaylabel voor een betere presentatie bij verkoop in winkels Maximale beweeglijkheid ANSI A1 snijniveau UKCA-markering
PU palm handschoen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maatm
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand3
Hoofdmateriaalpolyurethaan
Gebruiksomgevingdroog
Materiaalpylon; elastisch pu
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
0,85 excl. BTW
/ paar
1,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat

Select varianten (5)