GISS HANDSCHOEN DISPOSABLE NITRIL GEN-X MT S (DS A 100ST

HANDSCHOEN DISPOSABLE NITRIL GEN-X

Zie technische informatie

Referenties

GISS:890213S
Rubix:A0009707
GISS HANDSCHOEN DISPOSABLE NITRIL GEN-X MT S (DS A 100ST

Technische samenvatting

Maats
Lengte240 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Productdetails : GISS HANDSCHOEN DISPOSABLE NITRIL GEN-X MT S (DS A 100ST


De disposable Nitril GEN-X handschoenen zijn ongepoederd en niet steriel. Ze zijn geclassificeerd in PPE categorie III, gecertificeerd door Satra, notified body CE 2777. De handschoenen voldoen aan de normen EN 374-1 type C, EN 374-5 en Non-Food Grade. Hoofdmaterialen: Nitril ongepoederd Toegepaste normen: • Voldoet aan CE 374-1, klasse C • Voldoet aan EN 374-5, virus-en bacterie bestendig • Non-Food Grade • AQL van 1.5 • Dikte van de handschoen: 006 mm, bij de vingertoppen 007 mm • Ongepoederde niet steriele handschoen Product classificatie: PPE categorie III Aangemelde instantie: Gecertificeerd door SATRA, notified body CE 2777 

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maats
Lengte240 mm
Kleurblauw
Hoofdmateriaalnitril
Contact met voedingsmiddelenja
Dikte0,11 mm
Materiaalnitril
Gepoederdnee
Categorie3