GISS DISP. HANDSCHOEN PE 48CM BLAUW - 861531 (ZK=100ST)

Handschoenen van polyethyleen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:861531
Rubix:22851402
EAN:3660338163074
GISS DISP. HANDSCHOEN PE 48CM BLAUW - 861531 (ZK=100ST)
brand logo

Technische samenvatting

Maateen maat
Lengte480 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS DISP. HANDSCHOEN PE 48CM BLAUW - 861531 (ZK=100ST)


De polyethyleenhandschoenen van GISS zijn ontworpen om optimale hygiëne en een basisbescherming te bieden bij eenvoudige handelingen. Ze zijn geschikt voor contact met levensmiddelen en zijn ideaal voor omgevingen waar netheid en veiligheid essentieel zijn.

Kenmerken:
Deze gelaste polyethyleenhandschoenen zijn verkrijgbaar in twee versies: transparant standaard en blauw lang. Ze zorgen voor hygiëne van de gebruiker en beschermen tegen spatten van verdunde reinigingsmiddelen. Het wegwerpconcept garandeert een praktisch en snel gebruik, volledig afgestemd op de behoeften van de voedingsverwerkings- en onderhoudssector.

Specificaties:
• Materiaal: polyethyleen
• Ontwerp: gelast
• PBM-categorie: 1 (minimale risico’s)
• Voedselcontact: ja

Normen:
Deze handschoenen zijn gecertificeerd als PBM van categorie 1 volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen. Ze voldoen aan de voorschriften betreffende materialen en voorwerpen die in contact komen met levensmiddelen
.
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.

Sterke punten

• Geschikt voor voedselcontact
• Bescherming tegen spatten van verdunde reinigingsmiddelen
• Eenmalig gebruik voor maximale hygiëne
• Verkrijgbaar in standaard- of lange uitvoering
• Conform PBM-normen categorie 1

Toepassingen

Deze handschoenen zijn ideaal voor de voedingsverwerkingsindustrie en grootkeukens, maar zijn ook geschikt voor onderhoud en tankstations. Dankzij het wegwerpontwerp zijn ze perfect voor alle taken waarbij een snelle en hygiënische bescherming vereist is.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maateen maat
Lengte480 mm
Kleurblauw
Hoofdmateriaalhdpe
Contact met voedingsmiddelenja
Materiaalpolyethyleen
Categorie1
€ 6,45 excl. BTW
/ zak
€ 7,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

Kleur