ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR HYCRON 27-602 MT 8
Handschoen Hycron 27-602
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:27-602-8
Rubix:22440686
Fabrikant:27602080
EAN:0076490498856



Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR HYCRON 27-602 MT 8
De ActivArmr® Hycron® 27-602 handschoenen zijn ontworpen om robuuste en duurzame bescherming te bieden aan professionals die werken met scherpe, schurende materialen. Dankzij de olieafstotende nitrilcoating vormen ze een uitstekende barrière tegen oliën en vetten, terwijl ze uitzonderlijke slijtvastheid garanderen. De siliconenvrije constructie minimaliseert het risico op verontreiniging van metalen oppervlakken, waardoor deze handschoenen ideaal zijn voor veeleisende industriële toepassingen.
Kenmerken:
De ActivArmr® Hycron® 27-602 werkhandschoenen combineren flexibiliteit en duurzaamheid dankzij een unieke nitrilsamenstelling, waardoor ze driemaal sterker zijn dan lederen modellen en veel soepeler dan PVC-gecoate handschoenen. De volledige coating biedt optimale bescherming tegen slijtage en blootstelling aan oliën en vetten, waardoor veilig werken met scherpe, schurende materialen mogelijk is. De katoenen jersey voering zorgt voor extra comfort door transpiratie te absorberen en ademend vermogen te garanderen tijdens lange werksessies. Dankzij het siliconenvrije ontwerp wordt ongewenste overdracht op metalen oppervlakken voorkomen, wat ideaal is voor toepassingen in voorbereiding en afwerking.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: nitril.
- Afwerking: volledig gecoat.
- Voeringmateriaal: jerseykatoen.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Constructie: gesneden en genaaid.
- Latexvrij: ja.
- Siliconenvrij: ja.
- Antistatisch: ja.
- Kleur: blauw.
- Wastemperatuur: 40 °C.
Normen:
Deze werkhandschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en de norm EN 388, met een classificatie 4121B die de schuurweerstand (4/4), snijweerstand (1/4), scheurweerstand (2/4) en perforatieweerstand (1/4) bevestigt. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau B.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting aan. Het merk werd opgericht in 1893 en staat bekend om zijn innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg en voedingsverwerkingsindustrie, terwijl het merk de strengste veiligheidsnormen respecteert. Het bedrijf maakt gebruik van duurzame praktijken en biedt geavanceerde technologieën die bescherming, comfort en behendigheid combineren. Ansell helpt klanten hun veiligheid en efficiëntie te verbeteren en blijft toonaangevend in de PBM-industrie.
Kenmerken:
De ActivArmr® Hycron® 27-602 werkhandschoenen combineren flexibiliteit en duurzaamheid dankzij een unieke nitrilsamenstelling, waardoor ze driemaal sterker zijn dan lederen modellen en veel soepeler dan PVC-gecoate handschoenen. De volledige coating biedt optimale bescherming tegen slijtage en blootstelling aan oliën en vetten, waardoor veilig werken met scherpe, schurende materialen mogelijk is. De katoenen jersey voering zorgt voor extra comfort door transpiratie te absorberen en ademend vermogen te garanderen tijdens lange werksessies. Dankzij het siliconenvrije ontwerp wordt ongewenste overdracht op metalen oppervlakken voorkomen, wat ideaal is voor toepassingen in voorbereiding en afwerking.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: nitril.
- Afwerking: volledig gecoat.
- Voeringmateriaal: jerseykatoen.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Constructie: gesneden en genaaid.
- Latexvrij: ja.
- Siliconenvrij: ja.
- Antistatisch: ja.
- Kleur: blauw.
- Wastemperatuur: 40 °C.
Normen:
Deze werkhandschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en de norm EN 388, met een classificatie 4121B die de schuurweerstand (4/4), snijweerstand (1/4), scheurweerstand (2/4) en perforatieweerstand (1/4) bevestigt. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau B.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting aan. Het merk werd opgericht in 1893 en staat bekend om zijn innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg en voedingsverwerkingsindustrie, terwijl het merk de strengste veiligheidsnormen respecteert. Het bedrijf maakt gebruik van duurzame praktijken en biedt geavanceerde technologieën die bescherming, comfort en behendigheid combineren. Ansell helpt klanten hun veiligheid en efficiëntie te verbeteren en blijft toonaangevend in de PBM-industrie.
Made extra tough for heavy-duty jobs involving rough, abrasive materials.
Sterke punten
- Unieke nitrilformulering voor superieure flexibiliteit en duurzaamheid;
- Optimale bescherming tegen schuren, olie en vet;
- Siliconevrij ontwerp vermindert het risico op verontreiniging van metalen oppervlakken;
- Katoenen jersey voering voor ademend comfort en doeltreffende vochtabsorptie;
- Drie keer sterker dan traditionele lederen handschoenen;
- Tricot manchet voor een veilige en comfortabele pasvorm.
- Optimale bescherming tegen schuren, olie en vet;
- Siliconevrij ontwerp vermindert het risico op verontreiniging van metalen oppervlakken;
- Katoenen jersey voering voor ademend comfort en doeltreffende vochtabsorptie;
- Drie keer sterker dan traditionele lederen handschoenen;
- Tricot manchet voor een veilige en comfortabele pasvorm.
Toepassingen
De ActivArmr® Hycron® 27-602 werkhandschoenen worden aanbevolen voor het werken met metaalplaten en -panelen, metaalbewerking en assemblage, spuitgieten, het vastpakken en afwerken van structurele onderdelen, het vastzetten van kabelbomen, het afknippen van onderdelen, het met elkaar verbinden van apparaten en assemblage en inspectie van onderdelen. Ze worden voornamelijk gebruikt in de auto-industrie, machines en uitrusting en de metaalproductie, en bieden betrouwbare en duurzame bescherming voor werknemers die worden blootgesteld aan omgevingen met schurende en olieachtige materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 97 g |
| Maat | 8 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Materiaal | jersey katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 652,32 excl. BTW
/ 144 paar
€ 789,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen