HONEYWELL HANDSCHOEN PERFECT FIT POLITRYL MIX MT 8 2232233
Perfect fit polytril mix handschoenen
Zie technische informatieReferenties
Honeywell:2232233-08
Rubix:A0348566
EAN:3603835500133

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN PERFECT FIT POLITRYL MIX MT 8 2232233
Gebreide handschoen van medium polyamide/zwart katoen.
Zwarte nitrilcoating, ruw.
Normen EN388 en EN420.
Zwarte nitrilcoating, ruw.
Normen EN388 en EN420.
Sterke punten
Door de breitechniek past de handschoen zich perfect aan de vorm van de hand aan en garandeert hij een goede beweeglijkheid.
De handschoen biedt optimaal comfort en extra sterkte.
Het strakke mesh-breisel zorgt ervoor dat de handschoen perfect past, beperkt het binnendringen van vuil en behoudt het gevoel voor tactiliteit.
Polyamide is pluisvrij en geschikt voor precisiewerk.
De geventileerde rug zorgt voor een optimale ademende werking.
De gebreide en elastische pols zorgt ervoor dat de handschoen perfect past.
Het polyamide/katoengaren biedt uitstekend comfort en garandeert uitzonderlijke snijweerstand.
De nitrilcoating op de palm en vingertoppen biedt een uitstekende slijtvastheid en olie-ondoorlatendheid.
De zwarte kleur biedt een betere bescherming tegen vuil en verlengt de gebruiksduur.
De handschoen biedt optimaal comfort en extra sterkte.
Het strakke mesh-breisel zorgt ervoor dat de handschoen perfect past, beperkt het binnendringen van vuil en behoudt het gevoel voor tactiliteit.
Polyamide is pluisvrij en geschikt voor precisiewerk.
De geventileerde rug zorgt voor een optimale ademende werking.
De gebreide en elastische pols zorgt ervoor dat de handschoen perfect past.
Het polyamide/katoengaren biedt uitstekend comfort en garandeert uitzonderlijke snijweerstand.
De nitrilcoating op de palm en vingertoppen biedt een uitstekende slijtvastheid en olie-ondoorlatendheid.
De zwarte kleur biedt een betere bescherming tegen vuil en verlengt de gebruiksduur.
Toepassingen
Schurende handelingen in vette en olieachtige omgevingen: assemblage en mechanische onderaanneming (automobielindustrie), kunststofindustrie. BTP.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 8 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| ESD | nee |
| Gebruiksomgeving | vet of vettig |
| Lengte | 255 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,70 excl. BTW
/ 10 paar
€ 44,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
