ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 78-102 MT 7
Handschoen koudebescherming VersaTouch® 78-102
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:78-102 07
Rubix:22442188
Fabrikant:78102070
EAN:10076490438750

Technische samenvatting
| Maat | 7 |
|---|---|
| Isolatiewaarde (EN 511) | 10 |
| Hoofdmateriaal | synthetisch |
Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 78-102 MT 7
De voering in thermisch acryl zorgt voor zeer goede thermische isolatie om comfortabeler te werken. Bruikbaar voor een brede waaier aan toepassingen in de voedingssector. (Opslagruimten, bevroren producten behandelen, onderhandschoen om vlees/vis te verwerken, transport). Ze beschermen tegen snijden en vloeistoffen als ze worden gedragen onder handschoenen die hetzij tegen vloeistoffen, hetzij tegen snijden beschermen. Latexvrij: geen risico op allergieën van Type I.
Sterke punten
Comfortable, dexterous thermal protection
Toepassingen
Handling of frozen products
• In refrigerated or chilled conditions in non-sterile and dry food handling
• Storage areas
• Transportation
• Under Gloves for meat/fish processing
• In refrigerated or chilled conditions in non-sterile and dry food handling
• Storage areas
• Transportation
• Under Gloves for meat/fish processing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35 g |
| Maat | 7 |
| Isolatiewaarde (EN 511) | 10 |
| Hoofdmateriaal | synthetisch |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Verpakking | 1 paar per zak |
| Voering | spandex/acryl |
| Lengte | 230 mm |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Materiaal | spandex/acryl |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 717,12 excl. BTW
/ 144 paar
€ 867,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen