Referenties
Tegera:9137-7
Rubix:A0811624
Fabrikant:9137-7
EAN:7340118448725





Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN KUNSTLEREN 9137 MT 7
Ervaar de hele dag door het comfort van onze ergonomische winterhandschoen. De vingers zijn voorgebogen voor natuurlijke handbewegingen, de duim heeft een gepatenteerde S-constructie en het materiaal is wat dunner tussen de vingers, voor maximale beweeglijkheid. Gemaakt van duurzaam Microthan®+ synthetisch leer met diamantgrippatroon in de handpalm. Ademende handschoen, wind- en waterafstotend met gerecyclede 60g Thinsulate™-voering. Tot 70% van het handschoengewicht bestaat uit duurzame materialen. Touchscreen-functionaliteit.
Ergonomic and breathable winter glove, water and wind-repellent with touchscreen functionality.
Sterke punten
Pre-curved fingers, Waterproof palm, Waterproof back, Windproof back, Windproof, Water repellent, Moisture resistant
Toepassingen
Agricultural work, Airport work, Assembly, Building and construction, Concrete work, Construction, Fishing, Forest work, Gardening, Installation work, Machine driving, Machine operating, Marine work, Mining, Repair work, Rescue work, Transport work, Warehouse work, Wood industry work
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Maat | 7 |
| Coating van de handschoenen | polyester |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | microthan®+ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,94 excl. BTW
/ paar
€ 31,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
