TEGERA HANDSCHOEN 801 MT 12

Handschoen voor precisiewerk Tegera 801

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:801-12
Rubix:A0612704
EAN:7340118393520
TEGERA HANDSCHOEN 801 MT 12

Technische samenvatting

Maat12
Schuurweerstand0
ESDja
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 801 MT 12


De ESD-handschoenen van TEGERA® bieden een antistatische bescherming die is afgestemd op precisiewerkzaamheden. Model TEGERA® 801 combineert flexibiliteit en comfort voor fijne handelingen in de elektronica.

Kenmerken:
Deze dunne handschoenen maken een nauwkeurige hantering van klein gereedschap mogelijk dankzij een gebreide vezel met gauge 13, gecombineerd met een soepele en ademende constructie. De gladde afwerking bevordert een gecontroleerde grip bij delicate werkzaamheden, terwijl de PU-coating op de vingertoppen de grip op kleine onderdelen en miniatuurgereedschap verbetert. Het antistatische ontwerp beperkt de opbouw van elektrostatische ladingen, waardoor deze handschoenen geschikt zijn voor ESD-gevoelige zones en werkzaamheden aan elektronische componenten.

Specificaties:
• Type: ESD-handschoenen
• TEGERA® model: 801
• PBM-categorie: II
• Constructie: naadloos gebreid
• Stekenverhouding (gg): 13
• Voeringstof: koolstof, polyester
• Lengte: 195 tot 250 mm (afhankelijk van de maat)
• Motoriek: 5
• Gripontwerp: gladde afwerking
• Kleur: grijs met gele bies
• Dompeling: vingertop gedompeld
• Coatingmateriaal: PU (polyurethaan)
• Manchetstijl: gebreid manchet
• Verpakkingstypen: bulkverpakking

Normen:
• CE-certificering: PBM van categorie II, conform Verordening (EU) 2016/425
• EN ISO 21420:2020: algemene eisen voor beschermende handschoenen
• EN 388:2016+A1:2018 (0131X): mechanische prestaties (slijtage, snijden, scheuren, perforatie)
• IEC 61340-5-1:2016 (R < 1,0 × 10⁹ Ω): ESD-eisen voor bescherming tegen elektrostatische ontlading
• EN 16350:2014 (R < 1,0 × 10⁸ Ω): norm voor antistatische eigenschappen van handschoenen
Made of flexible materials for dexterity and fingertip sensitivity. PU fingertip-dipped.

Sterke punten

• Beperkt elektrostatische ontladingen dankzij het ESD-ontwerp
• Zorgt voor een veilige grip op componenten door de PU-coating op de vingertoppen
• Biedt langdurig draagcomfort dankzij het ademende breiwerk
• Ondersteunt fijne en precieze bewegingen door de hoge flexibiliteit van de vezel

Toepassingen

De TEGERA® 801 ESD-handschoenen zijn geschikt voor droge en schone omgevingen en worden gebruikt bij onder meer assemblagewerkzaamheden, elektronicaposten, kwaliteitscontrole en de installatie van gevoelige componenten. Ze vinden toepassing in sectoren zoals biowetenschappen, elektronica en de auto-industrie, met name bij lichte handlingtaken waar controle van elektrostatische ladingen en hoge precisie essentieel zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat12
Schuurweerstand0
ESDja
€ 21,96 excl. BTW
/ 12 paar
€ 26,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat