HONEYWELL HANDSCHOEN WORKEASY ZWART ZWART MT 8 2100251-08

Work-easy zwarte handschoenen

Zie technische informatie
Referenties
Honeywell:2100251-08
Rubix:22500487
EAN:3603835526058
HONEYWELL HANDSCHOEN WORKEASY ZWART ZWART MT 8 2100251-08
Technische samenvatting
Maat8
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand2
Zie alle specificaties

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN WORKEASY ZWART ZWART MT 8 2100251-08


Zwarte polyester licht gebreide handschoen. Zwarte polyurethaan coating. Normen EN420 en EN388.

Sterke punten

De kwaliteit van de breitechniek zorgt voor een nauwsluitende handschoen met een zeer goede beweeglijkheid. Maximaal comfort en verhoogde robuustheid. Door de dichte maaswijdte is de handschoen een perfecte keuze, omdat hij het binnendringen van vlekken beperkt en tegelijkertijd een goede tactiliteit garandeert. De geventileerde rug en de PU-coating optimaliseren het ademend vermogen van de handschoen. Het polyester met de polyurethaancoating biedt een goede weerstand tegen slijtage en scheuren. De PU-coating zorgt voor een goede grip. Polyester is pluisvrij en geschikt voor precisiewerk. De handschoenen zijn gecertificeerd als "siliconenvrij", zodat ze kunnen worden gebruikt bij het schilderen.

Toepassingen

Fijne handeling in droge of licht vettige en rommelige omgevingen. Ideaal voor montage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)250x126x12,2 mm
Gewicht verpakking26 g
Maat8
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand2
Hoofdmateriaalpolyester
ESDnee
Contact met voedingsmiddelennee
Gebruiksomgevingdroog
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,58 excl. BTW
/ paar
1,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat

Select varianten (5)