Referenties
Honeywell:LA132G/11XXL
Rubix:22512474
Fabrikant:LA132G/11XXL
EAN:3603835707815

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN NITRIGUARD SUP NIT FLOCK 33CM MT 11
Honeywell handschoen nitriguard sup nit flock 33cm mt 11
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 144 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Lengte | 330 mm |
| Chemische resistentie | jkl |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Kleur | groen |
| Dikte | 0,38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 347,04 excl. BTW
/ 144 paar
€ 419,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
