Referenties
KCL:733-11
Rubix:22421385
Fabrikant:073311191X
EAN:4008198773313






Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN CAMATRIL 60 CM 733 MT 11
Onverstevigde groene nitril. Opgeruwde handpalm. Lange manchet.
Sterke punten
Goede grip bij de behandeling van natte onderdelen, uitstekende gevoeligheid, goede bestendigheid tegen uiteenlopende gevaarlijke stoffen, goede temperatuurflexibiliteit, hoge mechanische bestendigheid.
Toepassingen
Landbouw en tuinbouw, laboratoriumwerk, automobiel- en toeleveringsindustrie, petrochemische industrie en drukkerijen, verfwinkels, chemische industrie, onderhoud en reiniging, werkzaamheden met epoxyharsen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 245 g |
| Maat | 11 |
| Lengte | 625 mm |
| Chemische resistentie | ajl |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Dikte | 0,5 mm |
| Materiaal | nitril |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 362,60 excl. BTW
/ 10 paar
€ 438,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
