Referenties
Tegera:84520-9
Rubix:A0932464
Fabrikant:84520-9
EAN:7333506019331

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 84520 CHEMFORCE MT 9 (PAK=50ST)
Zwarte wegwerpnitrilhandschoen die Type A chemische spatbescherming biedt (JKOPST). Ideaal voor omgevingen waar siliconen vermeden moeten worden, zoals bij schilderen of afwerking. De gestructureerde handpalm verbetert de grip en controle. Geschikt voor contact met voedingsmiddelen, siliconenvrij, poedervrij en compatibel met touchscreen. Getest op stoffen die het natmaken van verf belemmeren.
Sterke punten
Spatbescherming tegen chemicaliën, Bescherming tegen chemicaliën, Aan de binnenzijde gechloreerd, Voor touchscreen, Extra lang, Siliconenvrij, Olie- en vetbestendig, Water- en olieafstotend, Extra dicht tegen vuil en deeltjes, Waterdicht, Elastisch, Beschermt
Toepassingen
Landbouwwerk, Montage, Zorgwerk, Werk in chemische technologie, Chemisch werk, Schoonmaak, Decontaminatie, Fijne montage, Werk in de visindustrie, Voedselverwerking, Tuinieren, Gezondheidszorg, Gebieden met hoge hygiëne-eisen, Hotel- en restaurantwerk, Inspectiewerk, Keukenwerk, Laboratoriumwerk, Verfspuitwerk, Schilderwerk, Werk in de papierindustrie, Petrochemisch werk, Reparatiewerk, Sanitatie, Servicewerk, Winkelwerk, Bodembewerking, Magazijnwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Lengte | 295 mm |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Dikte | 0,2 mm |
| Gepoederd | nee |
| Categorie | 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,85 excl. BTW
/ pak
€ 28,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
