TEGERA HANDSCHOEN DISP. PVC-VINYL ESD 825A MT 8 (PK=100ST)
Tegera 825A Handschoen
Zie technische informatieReferenties
Tegera:825A-08
Rubix:A0697906



Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN DISP. PVC-VINYL ESD 825A MT 8 (PK=100ST)
Dunne wegwerphandschoen in PVC (Vinyl) met natuurlijke pasvorm, ESD-bescherming en gladde afwerking. Ideaal voor toepassingen zoals voedselbereiding, lichte reiniging en algemeen onderhoud. Dankzij de touchscreenfunctie hoeft u de handschoenen niet uit te doen om uw smartphone te gebruiken. Dikte: 0,10 mm. Bovendien latexvrij. 100 stuks/doos. 10 dozen/doos.
Sterke punten
For touchscreen, Latex-free, ESD, Waterproof, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
Toepassingen
Assembly, Care work, Cleaning, Decontamination, Fine assembly, Food handling, Healthcare, Hotel- and restaurant work, Kitchen work, Sanitation, Service work
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 8 |
| Lengte | 240 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Hoofdmateriaal | pvc |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Dikte | 0,1 mm |
| Gepoederd | nee |
| Categorie | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,95 excl. BTW
/ pak
€ 10,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen