GISS HANDSCHOEN G-CUT TAEKI LATEX GECOAT MT 9 - 840052
Handschoenen G-CUT LATEX D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:840052
Rubix:22160102
Fabrikant:840052
EAN:3660338056086

Documenten
Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-CUT TAEKI LATEX GECOAT MT 9 - 840052
De GISS G-CUT LATEX D handschoen is een hoogwaardige veiligheidshandschoen, ontwikkeld voor professionals die scherpe of hete onderdelen hanteren in veeleisende industriële omgevingen. Dankzij de samenstelling uit Taeki®-vezels en de latexcoating biedt deze handschoen een betrouwbare bescherming met een uitstekende snijweerstand, mechanische bestendigheid en contacthittebestendigheid tot 300 °C.
Kenmerken:
Deze snijbestendige handschoen is vervaardigd uit hoogwaardige synthetische Taeki®-vezels en is naadloos gebreid, wat zorgt voor optimaal draagcomfort en een grote bewegingsvrijheid. De latexcoating op de handpalm en vingertoppen garandeert een uitstekende grip, zelfs in vochtige omstandigheden. De robuuste constructie met dubbel garen verhoogt de duurzaamheid zonder de nodige soepelheid voor precisiewerk te beperken. De snijbescherming is van niveau D, waardoor een doeltreffende barrière wordt geboden tegen scherpe voorwerpen. Dankzij de hittebestendigheid tot 300 °C is de handschoen veilig te gebruiken bij contact met hete elementen.
Specificaties:
• Constructie: naadloos gebreid voor comfortabel dragen
• Drager: Taeki®-polymeervezel met hoge prestaties
• Coating: latex op handpalm en vingertoppen
• Gauge (steken per inch): 10
• Kleur: geel en zwart
• Manchet: gebreide polsboord van 6 cm
• Contacthittebestendigheid: tot 300 °C
• Gebruiksomgeving: droog
Normen:
• Verordening (EU) 2016/425: Europese richtlijn inzake essentiële gezondheids- en veiligheidseisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
• EN 388 + A1 (mechanische risico’s): slijtvastheid niveau 3, scheurweerstand niveau 4, perforatieweerstand niveau 2, snijweerstand volgens TDM-methode niveau D (A–F).
• EN 407 (thermische risico’s): contacthittebestendigheid niveau 2 (1–4, min. 250 °C).
• EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen.
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.
Kenmerken:
Deze snijbestendige handschoen is vervaardigd uit hoogwaardige synthetische Taeki®-vezels en is naadloos gebreid, wat zorgt voor optimaal draagcomfort en een grote bewegingsvrijheid. De latexcoating op de handpalm en vingertoppen garandeert een uitstekende grip, zelfs in vochtige omstandigheden. De robuuste constructie met dubbel garen verhoogt de duurzaamheid zonder de nodige soepelheid voor precisiewerk te beperken. De snijbescherming is van niveau D, waardoor een doeltreffende barrière wordt geboden tegen scherpe voorwerpen. Dankzij de hittebestendigheid tot 300 °C is de handschoen veilig te gebruiken bij contact met hete elementen.
Specificaties:
• Constructie: naadloos gebreid voor comfortabel dragen
• Drager: Taeki®-polymeervezel met hoge prestaties
• Coating: latex op handpalm en vingertoppen
• Gauge (steken per inch): 10
• Kleur: geel en zwart
• Manchet: gebreide polsboord van 6 cm
• Contacthittebestendigheid: tot 300 °C
• Gebruiksomgeving: droog
Normen:
• Verordening (EU) 2016/425: Europese richtlijn inzake essentiële gezondheids- en veiligheidseisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
• EN 388 + A1 (mechanische risico’s): slijtvastheid niveau 3, scheurweerstand niveau 4, perforatieweerstand niveau 2, snijweerstand volgens TDM-methode niveau D (A–F).
• EN 407 (thermische risico’s): contacthittebestendigheid niveau 2 (1–4, min. 250 °C).
• EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen.
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.
Sterke punten
• Snijbescherming van niveau D (EN 388)
• Uitstekende mechanische weerstand voor langere levensduur
• Optimale grip dankzij latexcoating
• Maximaal comfort door naadloze constructie
• Hoge behendigheid voor precisiewerk (vingervaardigheid: 5/5)
• Hittebestendig tot 300 °C
• Uitstekende mechanische weerstand voor langere levensduur
• Optimale grip dankzij latexcoating
• Maximaal comfort door naadloze constructie
• Hoge behendigheid voor precisiewerk (vingervaardigheid: 5/5)
• Hittebestendig tot 300 °C
Toepassingen
• De auto-industrie
• De luchtvaartindustrie
• De metaalproductie
• Kabelmontage
• Hantering van glas of gladde objecten
• Sorteren of inzamelen van afval
• De luchtvaartindustrie
• De metaalproductie
• Kabelmontage
• Hantering van glas of gladde objecten
• Sorteren of inzamelen van afval
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 9 |
| Snijweerstand | d |
| Hoofdmateriaal | synthetisch |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 3 |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | latex |
| Materiaal | taeki© |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,04 excl. BTW
/ 12 paar
€ 122,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden