TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 8814 MT 7

Synthetische handschoen TEGERA 8814 INFINITY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:8814-7
Rubix:A0467019
EAN:7340118324753
TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 8814 MT 7

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat7
Snijweerstandf
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 8814 MT 7


De TEGERA® INFINITY 8814 handschoen biedt maximale snijbescherming (niveau F) zonder in te boeten op comfort. Hij is flexibel en duurzaam en zorgt voor een uitstekende grip, ademend vermogen en een nauwkeurige pasvorm, wat ideaal is voor veeleisende werkomgevingen.

Kenmerken:
TEGERA® INFINITY 8814 is ontworpen voor zware hanteringstaken onder complexe omstandigheden. De 13 gg-breitechniek maakt gebruik van de CRF®-technologie, wat snijweerstand en bescherming op het hoogste niveau F garandeert. De ultrazachte coating van nitrilschuim op de handpalm zorgt voor een stevige grip in zowel droge als vochtige omgevingen. De handschoen is bestendig tegen contactwarmte tot 100 °C, waardoor hij geschikt is voor het hanteren van matig hete voorwerpen. Dankzij de touchscreenfunctie kan hij op aanraakschermen worden gebruikt zonder dat hij uitgetrokken hoeft te worden, wat werkonderbrekingen voorkomt. De duimversteviging verhoogt de levensduur van de handschoen. Dankzij het ademende, comfortabele ontwerp is hij geschikt voor langdurig gebruik. Tot slot is deze handschoen huidvriendelijk, zoals bevestigd door de Dermatest® en OEKO-TEX-certificaten, en is deze geschikt voor het hanteren van voedingsmiddelen.

Specificaties:
- Voeringstof: 13 gg, basaltvezeldraad, CRF®-technologie, HPPE, polyester, spandex, roestvast-staalvezelgaren;
- Dompelmateriaal: nitrilschuim, Aqua PU;
- Materiaal manchet: textiel
- Gripontwerp: schuimgrippatroon;
- Lengte: 220-270 mm, afhankelijk van de maat;
- Kleur: zwart.

Normen:
Deze TEGERA® INFINITY 8814 handschoen voldoet aan:
- EN 388+A1: biedt bescherming tegen mechanische risico's, met een prestatie van 4X43F die staat voor een uitstekende weerstand tegen schuren (4/4), scheuren (4/4) en perforaties (3/4), evenals maximale bescherming tegen snijwonden (niveau F);
- EN ISO 21420: specificeert de algemene eisen voor comfort, beweeglijkheid en veiligheid van veiligheidshandschoenen;
- EN 407: beschermt tegen contacthitte (tot 100 °C aan de handpalm), aangeduid met de notatie X1XXXX ;
- OEKO-TEX-certificaat: garandeert dat de handschoen geen stoffen bevat die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid;
- Dermatest®-certificering: waarborgt een goede huidtolerantie;
- Contact met voedsel: Geschikt voor het hanteren van voedselproducten.

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het bedrijf werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn toewijding aan veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
With touchscreen function, for all-round work in in dry to slightly moist environments.

Sterke punten

- Maximale snijbescherming (niveau F) voor veeleisende toepassingen;
- Geschikt voor touchscreens voor ononderbroken gebruik;
- Betrouwbare grip in droge of vochtige omstandigheden dankzij nitrilschuim;
- Duimversteviging verlengt de levensduur;
- Contacthittebestendig tot 100 °C, wat ideaal is voor het hanteren van warme voorwerpen;
- Ademend en comfortabel bij langdurig gebruik;
- Geschikt voor voedselverwerking;
- Huidvriendelijk, gecertificeerd door OEKO-TEX en Dermatest®.

Toepassingen

TEGERA® INFINITY 8814 is ontworpen voor gebruik in omgevingen met snijrisico’s, en in droge, vochtige of vervuilde omstandigheden. Hij is ideaal voor zware hantering in de bouw, metaalbewerking, glasindustrie, techniek, het onderhoud, plaatbewerking en de voedingsverwerkingssector. Deze handschoen is bijzonder geschikt voor operators die scherpe of schurende materialen hanteren en maximale bescherming en duurzaamheid vereisen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Typehandschoen
Maat7
Snijweerstandf
Hoofdmateriaalvezel
Contact met voedingsmiddelenja
Gebruiksomgevingdroog
ESDnee
Coating van de handschoenennitril
€ 123,72 excl. BTW
/ 6 paar
€ 149,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat