GISS HANDSCHOEN G-CUT SC PU 3 MT 11 - 887685
HANDSCHOENEN G-CUT SC PU B
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:865561
GISS:887685
Rubix:A0139810
EAN:3660338410765

Documenten
Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-CUT SC PU 3 MT 11 - 887685
De GISS G-CUT SC PU B handschoenen zijn ontworpen voor droge of licht olieachtige omgevingen en bieden een betrouwbare snijbescherming, terwijl precieze handelingen worden gegarandeerd.
Kenmerken:
De G-CUT SC PU B handschoen is gebreid uit HPPE-vezels en Spandex, wat zorgt voor een matige snijweerstand en tegelijkertijd een hoge flexibiliteit. Het fijne breiwerk (13 gauge) sluit nauw aan, biedt comfort en beperkt de indringing van vuil. De polyurethaancoating op de handpalm en vingertoppen garandeert een uitstekende grip en verhoogde slijtvastheid.
Specificaties:
• Samenstelling: HPPE-vezel (High Performance Polyethyleen) en Spandex (elastaan).
• Constructie: naadloos gebreide handschoen.
• Vorm: anatomisch.
• Coating: PU (polyurethaan) op handpalm en vingertoppen.
• Pols: elastische polsboord.
• Gauge (steken per inch): 13.
• Kleur: grijs.
• Verkrijgbaar in meerdere maten.
Normen:
Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Gecertificeerd volgens de norm EN 388 met prestatieniveaus 4X42B:
• Slijtvastheid: niveau 4/4 (8.000 cycli).
• Scheurweerstand: niveau 4/4 (75 N).
• Perforatieweerstand: niveau 2/4 (60 N).
• Snijweerstand (volgens EN ISO 13997): niveau B (6 N).
Merkinformatie:
GISS ontwerpt al meer dan 25 jaar hoogwaardige PBM’s en veiligheidsaccessoires, die afgestemd zijn op de behoeften van professionals in Europa. Als exclusief merk van de Rubix groep, marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, ondersteunt GISS vandaag bijna 40.000 klanten in heel Europa. Het merk biedt een volledig en betrouwbaar assortiment voor de bescherming van hoofd, handen, lichaam en voeten.
Kenmerken:
De G-CUT SC PU B handschoen is gebreid uit HPPE-vezels en Spandex, wat zorgt voor een matige snijweerstand en tegelijkertijd een hoge flexibiliteit. Het fijne breiwerk (13 gauge) sluit nauw aan, biedt comfort en beperkt de indringing van vuil. De polyurethaancoating op de handpalm en vingertoppen garandeert een uitstekende grip en verhoogde slijtvastheid.
Specificaties:
• Samenstelling: HPPE-vezel (High Performance Polyethyleen) en Spandex (elastaan).
• Constructie: naadloos gebreide handschoen.
• Vorm: anatomisch.
• Coating: PU (polyurethaan) op handpalm en vingertoppen.
• Pols: elastische polsboord.
• Gauge (steken per inch): 13.
• Kleur: grijs.
• Verkrijgbaar in meerdere maten.
Normen:
Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Gecertificeerd volgens de norm EN 388 met prestatieniveaus 4X42B:
• Slijtvastheid: niveau 4/4 (8.000 cycli).
• Scheurweerstand: niveau 4/4 (75 N).
• Perforatieweerstand: niveau 2/4 (60 N).
• Snijweerstand (volgens EN ISO 13997): niveau B (6 N).
Merkinformatie:
GISS ontwerpt al meer dan 25 jaar hoogwaardige PBM’s en veiligheidsaccessoires, die afgestemd zijn op de behoeften van professionals in Europa. Als exclusief merk van de Rubix groep, marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, ondersteunt GISS vandaag bijna 40.000 klanten in heel Europa. Het merk biedt een volledig en betrouwbaar assortiment voor de bescherming van hoofd, handen, lichaam en voeten.
Sterke punten
• Betrouwbare snijbescherming dankzij HPPE-vezel.
• Uitstekende slijtvastheid voor een langere levensduur.
• Hoog draagcomfort en grote precisie bij manipulatie.
• Effectieve grip op droge en licht olieachtige oppervlakken.
• Uitstekende slijtvastheid voor een langere levensduur.
• Hoog draagcomfort en grote precisie bij manipulatie.
• Effectieve grip op droge en licht olieachtige oppervlakken.
Toepassingen
De GISS G-CUT SC PU B handschoenen zijn ideaal voor het hanteren van snijgevoelige onderdelen in droge of licht olieachtige omgevingen. Ze zijn bijzonder geschikt voor montage, onderhoud, mechanische productie en assemblage van metalen onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 11 |
| Snijweerstand | b |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 4 |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Materiaal | hppe/spandex vezel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,49 excl. BTW
/ paar
€ 6,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden