TEGERA HANDSCHOEN KOUDEBESCHERMING 8832R MT 12
TEGERA HANDSCHOEN KOUDEBESCHERMING 8832R
Zie technische informatieReferenties
Tegera:8832R-12
Rubix:A0501288
EAN:7340118416250

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN KOUDEBESCHERMING 8832R MT 12
Handschoen met koudebescherming in combinatie met hoge snijbescherming (niveau D). Latex, knokkels met latexcoating, voor koude en natte omgevingen. 10 gg en CRF snijweerstandstechnologie. De handschoen is duurzaam, zacht en warm en de latexcoating met korrelige finish zorgt voor een goede grip. Perfect voor allround werkzaamheden in koude en natte omgevingen.
Glove with cold protection in combination with high cut protection (D), knuckle dipped.
Sterke punten
Withstands contact heat up to 250°C, Water repellent palm and knuckle
Toepassingen
Building and construction, Construction, Machine driving
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 12 |
| Snijweerstand | d |
| Hoofdmateriaal | latex |
| Coating van de handschoenen | latex |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | latex |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,16 excl. BTW
/ 6 paar
€ 136,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen